Sarok ütközésvédő L

Cikkszám: 991462 L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Alak Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Magasság 400 mm
    Mélység 180 mm
    Alak L
    Termék fajtája Ütközésvédő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 991462 L
    EAN / GTIN 4260214931965

    Leírás

    Kivitel:

    Sarok ütközésvédelem horgonycsavarral. A raktári gépek által okozott károk elleni védelem érdekében. Stabil, derékszögű profil fekete/sárga biztonsági színekben.
    Ütközésvédő sarok L-alakban, 3 horgonycsavarral.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz