Farostlemez felosztó idommal 1100/50

Cikkszám: 991428 1100/50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Anyag: Farostlemez

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyag Farostlemez
Hossz 2 700 mm
Mélység 975 mm
Vastagság 38 mm
Felosztó idomok száma 4
Polc mélységhez 1 100 mm
Kereszttartó mélységéhez 50 mm
Teherbírás 2 762 kg
Felhasználási terület Raklaptartó polc
Termék fajtája Farostlemez

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 991428 1100/50
EAN / GTIN 4004514242082
Gyártó száma 16593-50

Leírás

Kivitel:

38 mm vastag farostlemez felosztó idommal a 2762 kg-os terhelhetőséghez. A lemezek egy síkba esnek a kereszttartókkal.

Figyelem:

A raktári géppel való pontatlan megközelítés esetén a kereszttartókkal egy síkban elhelyezkedő lemez a helyén marad.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz