Farostlemez 2700/50 mm

Cikkszám: 991425 2700/50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 2 700 mm
Mélység 1 100 mm
Vastagság 38 mm
Kereszttartó mélységéhez 50 mm
Teherbírás 1 350 kg
Felhasználási terület Raklaptartó polc
Termék fajtája Farostlemez

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 991425 2700/50
EAN / GTIN 4058255037865
Gyártó száma 16195-50

Leírás

Kivitel:

38 mm vastag farostlemez, Z lemezzel (a farostlemez eltolódása ellen).

Felhasználás:

Ömlesztett áru tárolásához. Átjárok és folyosók biztosításához.

Letöltések és dokumentumok

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban