Felosztó idom pár a nagyobb teherbírás érdekében, Típus: 1100

Cikkszám: 991410 1100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Anyag: horganyzott

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyag horganyzott
Típus 1100
Polc mélységhez 1 100 mm
Teherbírás / pár 946 kg
Felhasználási terület Raklaptartó polc
Termék fajtája Felosztó idom

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 991410 1100
EAN / GTIN 4004514234773
Gyártó száma 16140-55-N

Leírás

Kivitel:

Felosztó idom biztosító tüskével, horganyzott.

Felhasználás:

Farostlemezek felfektetéséhez. Rögzíti a lapokat, így nem csúsznak el. Ezzel egyidejűleg növeli a farostlemezek teherbírását.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz