Acél panel 1100/A

Cikkszám: 991390 1100/A
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Anyag: horganyzott

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Anyagvastagság 1,25 mm
    Anyag horganyzott
    Típus 1100/A
    Panel magassága 40 mm
    Panel szélessége 300 mm
    Panel vastagsága 1,25 mm
    Polc mélységhez 1 100 mm
    Teherbírás 250 kg
    Felhasználási terület Raklaptartó polc
    Termék fajtája Polclap panel

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 991390 1100/A
    EAN / GTIN 4004514226693
    Gyártó száma 16154

    Leírás

    Kivitel:

    Az acél panelek minden kereszttartó típushoz illeszkednek, a kereszttartókra fektethetőek. Biztos felfekvés a kereszttartókon való homlokoldali túlnyúlásnak köszönhetően.

    Specifikáció:

    2700 mm polcszélességhez pl. 9 panel szükséges (9×300 mm).

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz