Acél panel 1100/B

Cikkszám: 991390 1100/B
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Anyag: horganyzott

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,5 mm
Anyag horganyzott
Típus 1100/B
Panel magassága 40 mm
Panel szélessége 300 mm
Panel vastagsága 1,5 mm
Polc mélységhez 1 100 mm
Teherbírás 320 kg
Felhasználási terület Raklaptartó polc
Termék fajtája Polclap panel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 991390 1100/B
EAN / GTIN 4004514226716
Gyártó száma 16156

Leírás

Kivitel:

Az acél panelek minden kereszttartó típushoz illeszkednek, a kereszttartókra fektethetőek. Biztos felfekvés a kereszttartókon való homlokoldali túlnyúlásnak köszönhetően.

Specifikáció:

2700 mm polcszélességhez pl. 9 panel szükséges (9×300 mm).

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz