Raklaptartó alappolc 5000 mm

Cikkszám: 991202 5000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 1 545
  • Raklapok tárolása, teherbírással: 515
  • Magasságállítás osztása: 50
  • Szerelés kivitelezés: Beakasztható polc
  • Szín kiválasztása: RAL 5010, 2004

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 1 545 kg
Raklapok tárolása, teherbírással 515 kg
Magasságállítás osztása 50 mm
Szerelés kivitelezés Beakasztható polc
Szín kiválasztása RAL 5010, 2004
Magasság 5 000 mm
Mélység 1 100 mm
Alappolc felépítmény mérete, szélesség 2 872 mm
Polc szélessége 2 700 mm
Polcállványok száma 2
Rakodási szintek száma 4
Raklaphelyek száma mezőnként 12
Polc terhelhetősége 1 545 kg
Mezőterhelés (3 mező, mezőnként 3 kereszttartó párral) 6 150 kg
Polc felépítése Alappolc
Keretprofil S610-M18-U
Kereszttartó típus LNS 100×50×1,5
Polc hozzáférés Kétoldalas
Szerelés összeillesztéssel igen
Szerelés szükséges igen
Termék fajtája Raklaptartó polc

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 991202 5000
EAN / GTIN 4058255110094
Gyártó száma 46905-N

Leírás

Kivitel:

Az alappolc 2 profilkeretet tartalmaz 4–4 padlórögzítővel és 2 ill. 3 kereszttartó párral. A polcbővítés 1 profilkeretet tartalmaz 4 padlórögzítővel és 2 ill. 3 kereszttartó párral. Kiegészítő szinteket a tartozékok között talál.
Kereszttartó LNS típus, 100×50×1,5.
Alappolc felépítmény-mérete: 2872 mm.

Leírás:

Felépítmény mérete:
A polc teljes hossza:
S610-M18-U és S625-A18 oszlopkerethez:
Névleges hossz + oszlopok száma × 86 mm (S610-M18-U esetén)
Névleges hossz + oszlopok száma × 110 mm (S625-A18 esetén).

Szín:

Keret RAL 5017 kékhez hasonló, oszlopok RAL 2004 narancssárga porszórt bevonattal.

Figyelem:

  • Egyenetlen padlók esetén javasoljuk alátétlemezek alkalmazását.
  • Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.
  • Az oszlopkeretnél legalább 100 mm távolsággal számoljon a falaknál vagy az épület elemeknél a talpak számára.

A kereszttartók beépítésekor ügyelni kell arra, hogy a külső oszlop legalább a 500 mm-rel az utolsó rakodási szint fölé érjen. A polcsoron belül elegendő a 100 mm-es túllógás.
Raklaptartó polcok felépítésére vonatkozó
műszaki rendeletek BGR 234 szerint:
  • A külső oszlopoknak a folyosóknál és közlekedési utaknál legalább 500 mm-rel magasabbnak kell lennie, mint a legfelső rakodási szint.
  • Az átjárókat és a felső beépítéseket egy zárt lappal kell kialakítani (pl. farostlemezzel).
  • Az átjáró belső magasságának legalább 2100 mm-nek kell lennie.
  • A külső oszlopokhoz és az átjárókhoz ütközésvédő sarkokat kell elhelyezni.
  • A helyiségben szabadon álló önálló polcok hátoldalát rácsos hátfallal kell biztosítani (a raktári áru leesése ellen).
  • Minden polcsornál teherbírást jelző táblákat kell elhelyezni.
  • Betonminőség: Legalább C20/25 az EN 206-1 (DIN 1045-2) szerint; beton vastagsága legalább 200 mm.
  • Amennyiben a dupla polcnál a raklapok közötti távolság kisebb, mint 100 mm, lelökésgátlókat kell elhelyezni.

További információk a tervezéssel és a beállítással kapcsolatban:
  • Fontos adat a szabad magasság az első polcszintig (K) = a padló és az 1. kereszttartó szint közötti maximális távolság. Eszerint kell kiszámítani az alkalmazandó állvány típusát.
  • Az áru fölött mindig vegyen számításba kb. 100 m távolságot a következő raktározási szintig ill. a csarnok mennyezetéig.
  • Emelési magasság: Legfelső kereszttartó felső széle plusz 200 mm.
Műszaki adataink nem érvényesek bitumenes vagy
magnézium tartalmú felületek, térburkoló kövek és
hengerelt beton esetén.