Farostlemez rakodópolc 600 mm

Cikkszám: 991045 600
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Mélység (mm) Egységár ÁFA-val
  • Lapvastagság: 25

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lapvastagság 25 mm
Szélesség 2 140 mm
Mélység 600 mm
Vastagság 28 mm
Rakodási szint anyaga Farostlemez
Polclap kivitele fixen felszerelt polclap; egyenes polclap
Polclap rögzítés módja Kulcslyuk alakú lyukasztás
Szerelés szükséges igen
Termék fajtája Polclap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 991045 600
EAN / GTIN 4004514225672
Gyártó száma 19505

Leírás

Tartalom:

A kereszttartó pár a tartalom része.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz