Farostlemez rakodópolc 600 mm

Cikkszám: 991040 600
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Mélység (mm) Egységár ÁFA-val
  • Lapvastagság: 25

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Lapvastagság 25 mm
    Szélesség 1 785 mm
    Mélység 600 mm
    Vastagság 28 mm
    Rakodási szint anyaga Farostlemez
    Polclap kivitele fixen felszerelt polclap; egyenes polclap
    Polclap rögzítés módja Kulcslyuk alakú lyukasztás
    Szerelés szükséges igen
    Termék fajtája Polclap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 991040 600
    EAN / GTIN 4004514225665
    Gyártó száma 19502

    Leírás

    Tartalom:

    A kereszttartó pár a tartalom része.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz