Hatszög rátüzőkulcs

Cikkszám: 991-14
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 991-14
EAN / GTIN 4000896047420
Gyártó száma 991-14
L-szám L60140 3563

Leírás

Leírás:

  • Rövid kivitel
  • Recés
  • Felület: ÓNBEVONATÚ
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Kimenet: Belső ék profil Ribe-CV
  • Csavarkulcs mérete: ∙ M14
  • Méretek / hosszúság: 63 mm
  • Hossz L1: 25 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,12 kg.
  • Kézi működtetéshez
Miért az ón (titán-nitrid) bevonat?A nagyon kemény ónbevonat speciális eljárása rendkívül nagy tapadást és kopásállóságot biztosít a bevonat számára, amely optimálisan alkalmas folyamatos terhelésekhez, pl. Az iparban és a kézműiparban az erősebb kopás elleni védelem biztosítja az élettartam javitását tökéletesített illeszkedési pontosság az optimális rétegvastagságnakkiváló nyomaték optimalizált korrózióvédelem

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz