Dugókulcs gépi csavarozóhoz

Cikkszám: 990S-16LG
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 990S-16LG
EAN / GTIN 4000896161010
Gyártó száma 990S-16LG
L-szám L60140 3134

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
XZN profilú haszonjárművek és személyautók szerelvényei
, pl. alvázon, fékrendszereken (féktartókon), motorokon, lengéscsillapítókon, valamint vezérműtengely-kerékfékrendszeren, vezérműtengely-hajtókeréken és hátsó féknyeregen
, pl. VW T5 Year 2004 → 2,5 TDI motor kód: AXD, BNZ, Touareg év 2003 → motor kód: BAC, BPE és Phaeton,
Atelo lendkerék.
  • Opcionálisan 12,5 = 1 / 2 hüvelyk vagy
    24 mm-es hatlapú dugókulcs
  • Hosszú kivitel
  • Furattal a rögzítőcsaphoz vagy a rögzítőrugóhoz és horonyhoz az O-gyűrűhöz
  • Felület: Foszfátozott, olajozott
  • Motor kód Menetmetsszősel:
    AXD ∙ BNZ ∙ BAC ∙ BPE
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk), külső hatszög 24 mm
  • Kimenet: Belül többfogú profil XZN
  • Csavarkulcs mérete: ∙ M16
  • Méretek / hosszúság: 75 mm
  • Hossz L1: 40,6 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,14 kg.
  • A gép működtetéséhez

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz