Széles oszloptávolságú polcbővítés 2000/1785 mm

Cikkszám: 990975 2000/1785
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság / polcbetét szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
  • Polclap vastagsága: 25
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Szerelés kivitelezés: Beakasztható polc
  • Szín kiválasztása: RAL 5010, 2004

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Polclap vastagsága 25 mm
    Magasságállítás osztása 25 mm
    Szerelés kivitelezés Beakasztható polc
    Szín kiválasztása RAL 5010, 2004
    Magasság 2 000 mm
    Szélesség 1 842 mm
    Mélység 1 000 mm
    Polcmagasság 2 000 mm
    Polc szélessége 1 785 mm
    polcmélység 1 000 mm
    Polcbővítés felépítmény mérete, szélesség 1 842 mm
    Polclap szélessége 1 785 mm
    Polclap mélysége 1 000 mm
    Acélpanel rakodási szintek száma 3
    Polc terhelhetősége 670 kg
    Rakodási szint anyaga Acél panel
    Polc felépítése Polcbővítés
    Szerelés szükséges igen
    Termék fajtája Széles oszloptávolságú polc

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 990975 2000/1785
    EAN / GTIN 4004514225917
    Gyártó száma 19600

    Leírás

    Kivitel:

    Horganyzott rácsszerkezet. Választhatóan 25 mm vastag horganyzott acélpanelekkel vagy farostlemezekkel. Különböző kereszttartó típusokkal a szükséges teherbírás függvényében (merevítő magassága 55 − 85 mm). Gyorsan összeszerelhető a ZG típusú kereszttartók egyszerű összeillesztésével. Polcterhelés maximum 1050 kg, mezőterhelés maximum 3500 kg.

    Leírás:

    Felépítmény mérete:
    Névleges hossz + oszlopok száma × 57 mm.

    Felhasználás:

    Terjedelmes és nehéz áruk tárolásához. A tárolt áruk mindkét oldalról felhelyezhetőek és levehetőek.

    Szín:

    Keret RAL 5017 kékhez hasonló, oszlopok RAL 2004 narancssárgához hasonló porszórt bevonattal.

    Figyelem:

    • A szabad kihajlási hossz (K) nem lehet több, mint 1200 mm, de csak 2600 kg mezőterhelés esetén. Az engedélyezett mezőterhelést ennek a polclapnak az arányával csökkenteni kell.
    • A padlóhoz és falhoz való rögzítéshez szükséges rögzítőelemek nem tartozékai a polcnak.
    • Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz