{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Polclap vastagsága | 25 mm | |
Magasságállítás osztása | 25 mm | |
Szerelés kivitelezés | Beakasztható polc | |
Szín kiválasztása | RAL 5010, 2004 | |
Magasság | 2 000 mm | |
Szélesség | 2 554 mm | |
Mélység | 800 mm | |
Polcmagasság | 2 000 mm | |
Polc szélessége | 2 140 mm | |
polcmélység | 800 mm | |
Alappolc felépítmény mérete, szélesség | 2 254 mm | |
Polclap szélessége | 2 140 mm | |
Polclap mélysége | 800 mm | |
Acélpanel rakodási szintek száma | 3 | |
Polc terhelhetősége | 950 kg | |
Rakodási szint anyaga | Acél panel | |
Polc felépítése | Alappolc | |
Szerelés szükséges | igen | |
Termék fajtája | Széles oszloptávolságú polc |
Cikkszám | 990960 2000/2140 | |
EAN / GTIN | 4004514225795 | |
Gyártó száma | 19593 |