Acéllemez horganyzott rakodópolc 400 mm

Cikkszám: 990805 400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Mélység (mm) Egységár ÁFA-val
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 400
  • Polclap vastagsága: 40
  • Anyag: horganyzott

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 400 kg
Polclap vastagsága 40 mm
Anyag horganyzott
Szélesség 2 500 mm
Mélység 400 mm
Polclap kivitele fixen felszerelt polclap; egyenes polclap
Termék fajtája Polclap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 990805 400
EAN / GTIN 4004514202048
Gyártó száma 15830

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz