Acéllemez horganyzott rakodópolc 500 mm

Cikkszám: 990800 500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 400
  • Polclap vastagsága: 40
  • Anyag: horganyzott

Termékadatok

Technikai adatok

Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 400 kg
Polclap vastagsága 40 mm
Anyag horganyzott
Szélesség 2 250 mm
Mélység 500 mm
Polclap kivitele fixen felszerelt polclap; egyenes polclap
Termék fajtája Polclap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 990800 500
EAN / GTIN 4004514202017
Gyártó száma 15821

Letöltések és dokumentumok

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban