Acéllemez horganyzott rakodópolc 400 mm

Cikkszám: 990790 400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Mélység (mm) Egységár ÁFA-val
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 400
  • Polclap vastagsága: 40
  • Anyag: horganyzott

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 400 kg
    Polclap vastagsága 40 mm
    Anyag horganyzott
    Szélesség 1 500 mm
    Mélység 400 mm
    Polclap kivitele fixen felszerelt polclap; egyenes polclap
    Termék fajtája Polclap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 990790 400
    EAN / GTIN 4004514201928
    Gyártó száma 15800

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz