{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) | 400 kg | |
Lapvastagság | 19 mm | |
Kereszttartó magassága | 65 mm | |
Magasságállítás osztása | 25 mm | |
Szerelés kivitelezés | Beakasztható polc | |
Anyag | horganyzott | |
Height | 2,000 mm | |
Width | 2,500 mm | |
Depth | 537 mm | |
Rack height | 2,000 mm | |
Rack width | 2,506 mm | |
Rack depth | 500 mm | |
Assembled size add-on rack width | 2,506 mm | |
Shelf width | 2,500 mm | |
Storage shelf depth | 500 mm | |
Number of storage levels | 3 | |
Shelf load capacity | 400 kg | |
maximum bay load | 1,200 kg | |
Material of storage level | Chipboard shelf | |
Rack installation | Extension rack | |
Customer assembly | igen | |
Termék fajtája | Széles oszloptávolságú polc |
Cikkszám | 990755 2000/2500 | |
EAN / GTIN | 4004514215017 | |
Gyártó száma | 15573 |