Széles oszloptávolságú polcbővítés 3000/2250 mm

Cikkszám: 990745 3000/2250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság / polcbetét szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
  • Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán): 400
  • Lapvastagság: 19
  • Kereszttartó magassága: 65
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Szerelés kivitelezés: Beakasztható polc

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) 400 kg
Lapvastagság 19 mm
Kereszttartó magassága 65 mm
Magasságállítás osztása 25 mm
Szerelés kivitelezés Beakasztható polc
Anyag horganyzott
Magasság 3 000 mm
Szélesség 2 256 mm
Mélység 437 mm
Polcmagasság 3 000 mm
Polc szélessége 2 250 mm
polcmélység 400 mm
Polcbővítés felépítmény mérete, szélesség 2 256 mm
Polclap szélessége 2 250 mm
Polclap mélysége 400 mm
Rakodási szintek száma 5
Polc terhelhetősége 400 kg
Max. mezőterhelés 1 800 kg
Rakodási szint anyaga Farostlemez
Polc felépítése Polcbővítés
Szerelés szükséges igen
Termék fajtája Széles oszloptávolságú polc

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 990745 3000/2250
EAN / GTIN 4004514215680
Gyártó száma 15771

Leírás

Kivitel:

Horganyzott T-profil keret. 19 mm farostlemez polclapokkal. A rakodási szint 25 mm-es osztásban állítható. Az egyszerűen összeilleszthető merevítők gyors összeszerelést tesznek lehetővé. Maximális polcterhelés: 400 kg. Mezőterhelés: 2000 mm magasságnál 1200 kg, 2500 mm magasságnál 1600 kg, 3000 mm magasságnál 2000 kg.

Leírás:

Felépítmény méretek: Alappolc: Névleges hossz + 60 mm Polcbővítés: Névleges hossz + 6 mm Keret mélysége összesen: Névleges mélység + 37 mm Bordák magassága: 65 mm

Figyelem:

  • A polcszélességtől függően a polclapokat szegmentálva kell behelyezni. Szegmensek: 750 mm és 1000 mm.
  • A padlóhoz és falhoz való rögzítéshez szükséges rögzítőelemek nem tartozékai a polcnak. Hozzávaló padlórögzítő 990854 sz.
  • A WS 2000 széles oszloptávolságú polcok kompatibilisek a 990500990554 sz. polcokkal, melyekhez további méretek és tartozékok szerezhetőek be. Szívesen bemutatjuk Önnek a további lehetőségeket. Amennyiben további tájékoztatást szeretne, forduljon hozzánk.
  • A szabad magasság az első polcszintig (K) nem lehet több mint 600 mm. Az engedélyezett mezőterhelést ennek a polclapnak az arányával csökkenteni kell.
  • Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz