{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) | 400 kg | |
Lapvastagság | 19 mm | |
Kereszttartó magassága | 65 mm | |
Magasságállítás osztása | 25 mm | |
Szerelés kivitelezés | Beakasztható polc | |
Anyag | horganyzott | |
Magasság | 2 500 mm | |
Szélesség | 2 560 mm | |
Mélység | 437 mm | |
Polcmagasság | 2 500 mm | |
Polc szélessége | 2 500 mm | |
polcmélység | 400 mm | |
Alappolc felépítmény mérete, szélesség | 2 560 mm | |
Polclap szélessége | 2 500 mm | |
Polclap mélysége | 400 mm | |
Rakodási szintek száma | 4 | |
Polc terhelhetősége | 400 kg | |
Max. mezőterhelés | 1 600 kg | |
Rakodási szint anyaga | Farostlemez | |
Polc felépítése | Alappolc | |
Szerelés szükséges | igen | |
Termék fajtája | Széles oszloptávolságú polc |
Cikkszám | 990740 2500/2500 | |
EAN / GTIN | 4004514201089 | |
Gyártó száma | 15700 |