Széles oszloptávolságú polcbővítés 2500/2000 mm

Cikkszám: 990705 2500/2000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság / polcbetét szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 400
  • Polclap vastagsága: 40
  • Kereszttartó magassága: 65
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Szerelés kivitelezés: Beakasztható polc

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 400 kg
    Polclap vastagsága 40 mm
    Kereszttartó magassága 65 mm
    Magasságállítás osztása 25 mm
    Szerelés kivitelezés Beakasztható polc
    Anyag horganyzott
    Magasság 2 500 mm
    Szélesség 2 006 mm
    Mélység 437 mm
    Polcmagasság 2 500 mm
    Polc szélessége 2 000 mm
    polcmélység 400 mm
    Polcbővítés felépítmény mérete, szélesség 2 006 mm
    Polclap szélessége 2 000 mm
    Polclap mélysége 400 mm
    Rakodási szintek száma 4
    Polc terhelhetősége 400 kg
    Max. mezőterhelés 1 600 kg
    Rakodási szint anyaga Acéllemez, horganyzott
    Polc felépítése Polcbővítés
    Szerelés szükséges igen
    Termék fajtája Széles oszloptávolságú polc

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 990705 2500/2000
    EAN / GTIN 4004514200846
    Gyártó száma 15591

    Leírás

    Kivitel:

    Horganyzott T-profil keret. MULTIplus 250 horganyzott polclapokkal. A rakodási szint 25 mm-es osztásban állítható. Az egyszerűen összeilleszthető merevítők gyors összeszerelést tesznek lehetővé. Maximális polcterhelés: 400 kg. Mezőterhelés: 2000 mm magasságnál 1200 kg, 2500 mm magasságnál 1600 kg, 3000 mm magasságnál 2000 kg.

    Leírás:

    Felépítmény mérete:
    Alappolc: Névleges hossz + 60 mm
    Polcbővítés: Névleges hossz + 6 mm
    Keret mélysége összesen: Névleges mélység + 36 mm
    Bordák magassága: 65 mm

    Felhasználás:

    Terjedelmes áruk tárolása. Rövid komissiózási utak a kétoldali használhatóságnak köszönhetően.

    Figyelem:

    • A polcszélességtől függően a polclapokat szegmentálva kell behelyezni. Szegmensek: 750 mm és 1000 mm.
    • A padlóhoz és falhoz való rögzítéshez szükséges rögzítőelemek nem tartozékai a polcnak. Hozzávaló padlórögzítő 990854 sz.
    • A WS 2000 széles oszloptávolságú polcok kompatibilisek a 990500990554 sz. polcokkal, melyekhez további méretek és tartozékok szerezhetőek be. Szívesen bemutatjuk Önnek a további lehetőségeket. Amennyiben további tájékoztatást szeretne, forduljon hozzánk.
    • A szabad magasság az első polcszintig (K) nem lehet több mint 600 mm. Az engedélyezett mezőterhelést ennek a polclapnak az arányával csökkenteni kell.
    • Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz