Tele lemez hátfal 2000 mm

Cikkszám: 990635 2000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Anyag: horganyzott

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Anyag horganyzott
    Magasság 2 000 mm
    Szélesség 1 300 mm
    Közfal beépítése lehetséges nem
    Polc szélességhez 1 300 mm
    Polc mezőszélességhez 1 300 mm
    Felhasználási terület Polc
    Hátfal felépítése két darabos
    A szerelőanyag a készlet tartozéka igen
    Szerelés szükséges igen
    Termék fajtája Hátfal

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 990635 2000
    EAN / GTIN 4004514298690
    Gyártó száma 12548-2000

    Leírás

    Kivitel:

    Horganyzott acéllemez, a hátfal bordával merevített.
    Tartalmaz 2× 1000 mm magas hátfalat.

    Alkalmazható:

    990500990554 sz. polcok.

    Tartalom:

    A hátfalhoz kapcsolódó rögzítőelemek.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz