Tele lemez oldalfal 500 mm

Cikkszám: 990622 500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Mélység (mm) Egységár ÁFA-val
  • Anyag: horganyzott

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyag horganyzott
Magasság 2 500 mm
Szélesség 500 mm
Közfal beépítése lehetséges nem
Tartalom 2×1300 mm magasság
Polclapos beakasztható polchoz igen
Döntött polclapos polchoz igen
Polc magassághoz 2 500 mm
Polc mélységhez 500 mm
Felhasználási terület Polc
Oldalfal felépítés két darabos
A szerelőanyag a készlet tartozéka igen
Szerelés szükséges igen
Termék fajtája Oldalfal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 990622 500
EAN / GTIN 4004514249302
Gyártó száma 22746-2

Leírás

Kivitel:

Horganyzott acéllemez, az oldalfalak az illesztésekénél átfedik egymást.
Tartalmaz 2×1300 mm magas oldalfalat.

Alkalmazható:

990500990554 sz. polcok és 990600990606 sz. döntött polclapos polcok.

Tartalom:

Inkluzíve rögzítő csavarok / anyák.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz