{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) | 150 kg | |
Polclap vastagsága | 25 mm | |
Magasságállítás osztása | 25 mm | |
Szerelés kivitelezés | Beakasztható polc | |
Anyag | Horganyzott | |
Magasság | 2 000 mm | |
Szélesség | 1 360 mm | |
Mélység | 636 mm | |
Polcmagasság | 2 000 mm | |
Polc szélessége | 1 300 mm | |
polcmélység | 600 mm | |
Alappolc felépítmény mérete, szélesség | 1 360 mm | |
Polclapok száma | 7 | |
Max. mezőterhelés | 1 300 kg | |
Szerelés szükséges | igen | |
Termék fajtája | Döntött polclapos polc |
Cikkszám | 990604 600 | |
EAN / GTIN | 4058255012718 |