Polclap, horganyzott 1300X800 mm

Cikkszám: 990582 1300X800
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség×mélység (mm) Egységár ÁFA-val
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 250
  • Polclap vastagsága: 40
  • Anyag: horganyzott

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 250 kg
Polclap vastagsága 40 mm
Anyag horganyzott
Szélesség 1 300 mm
Mélység 800 mm
Vastagság 40 mm
Felhasználási terület Polc
Polclap kivitele fixen felszerelt polclap; egyenes polclap; hasított polclap
Termék fajtája Polclap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 990582 1300X800
EAN / GTIN 4004514218216
Gyártó száma 17680-B

Leírás

Tartalom:

Inkluzív 4 db polclap tartó.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz