Polclap, horganyzott 1300X800 mm

Cikkszám: 990580 1300X800
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség×mélység (mm) Egységár ÁFA-val
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 150
  • Polclap vastagsága: 25
  • Anyag: horganyzott

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 150 kg
    Polclap vastagsága 25 mm
    Anyag horganyzott
    Szélesség 1 300 mm
    Mélység 800 mm
    Vastagság 25 mm
    Felhasználási terület Polc
    Polclap kivitele fixen felszerelt polclap; egyenes polclap; hasított polclap
    Termék fajtája Polclap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 990580 1300X800
    EAN / GTIN 4004514218162
    Gyártó száma 17580-B

    Leírás

    Tartalom:

    Inkluzív 4 db polclap tartó.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz