{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) | 120 kg | |
Magasságállítás osztása | 40 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 2 000 mm | |
Szélesség | 975 mm | |
Mélység | 325 mm | |
Polcbővítés felépítmény mérete, szélesség | 975 mm | |
Polclap szélessége | 946 mm | |
Polclap szélessége, belső méret | 900 mm | |
Polclap mélysége | 325 mm | |
Ütközőlap | igen | |
Polclapok száma | 5 | |
Mappák számához | 50 | |
Profilkeretek száma | 1 | |
Max. mezőterhelés | 900 kg | |
Termék fajtája | Irattartó polc |
Cikkszám | 990405 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197517845 | |
Gyártó száma | 990405 2000 |