Derékszög készlet, 2 darabos, padlórögzítéshez

Cikkszám: 990399
Ár beállítása 2 Darab (17,82 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
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
Magasság 70 mm
Szélesség 28 mm
Mélység 52 mm
Furat ⌀ 10 mm
Felhasználási terület Polc
Szerelés szükséges igen
Készlet tartalma 2
Tartalom 2 derékszög rögzítőanyaggal a keretre rögzítéshez
Termék fajtája Padlórögzítés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 990399
EAN / GTIN 4045197526533
Gyártó száma 990399

Leírás

Felhasználás:

Derékszögű rögzítőelemek a raktári polcok padlóhoz történő rögzítéséhez. Akkor kell alkalmazni, ha a polcok magasságának a mélységükhöz viszonyított aránya nagyobb, mint 5:1. A derékszögeket a polc oszlopkeretébe a műanyag talpak helyére kell behelyezni és azokat a mellékelt rögzítőanyagokkal kell rögzíteni. A csarnok padlójához történő rögzítéshez a rögzítőanyagról az ügyfél gondoskodik a padló minőségétől függően.

Alkalmazható:

990201990216 sz. raktári polcokhoz és 990271990296 sz. oszlopkeretekhez, valamint 990400990405 sz. irattartó polcokhoz és 990420 sz. oszlopkeretekhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz