{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) | 120 kg | |
Polclap vastagsága | 38 mm | |
Anyag | horganyzott | |
Vastagság | 38 mm | |
Polclap szélessége | 975 mm | |
Polclap mélysége | 975 mm | |
Polclap homlokoldala (A méret) | 636 mm | |
Polclap mélysége (B méret) | 970 mm | |
Polcbetét mélység | 500 mm | |
Felhasználási terület | Polc | |
Termék fajtája | Polclap |
Cikkszám | 990370 500 | |
EAN / GTIN | 4062406115180 | |
Gyártó száma | 990370 500 |