Ömlesztett áru tároló 400 mm

Cikkszám: 990340 400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Rekesz magassága elöl 110 mm
Rekesz magassága hátul 230 mm
Polc mélységhez 400 mm
Felhasználási terület Polc
Termék fajtája Ömlesztett áru tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 990340 400
EAN / GTIN 4045197516237
Gyártó száma 990340 400

Leírás

Kivitel:

Két ömlesztett áru tároló léc horganyzott acéllemezből (elől 110 mm magas, hátul 230 mm magas) hornyos lécekkel a belső oldalon a 4 ömlesztett áru elválasztó lemez rögzítéséhez.

Alkalmazható:

990320 sz. polclap és 990201990216 sz. polcok.

Szín:

Elválasztók mindig RAL 7016 antracitszürke porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban