Polclap, horganyzott, kereszttartó párral 400 mm

Cikkszám: 990320 400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
161 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Polc mélységhez (mm) Egységár ÁFA-val
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 120
  • Polclap vastagsága: 38
  • Anyag: horganyzott

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 120 kg
Polclap vastagsága 38 mm
Anyag horganyzott
Szélesség 946 mm
Mélység 395 mm
Vastagság 38 mm
Polc mélységhez 400 mm
Felhasználási terület Polc
Polclap kivitele fixen felszerelt polclap; egyenes polclap
Termék fajtája Polclap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 990320 400
EAN / GTIN 4045197516213
Gyártó száma 990320 400

Leírás

Kivitel:

A kereszttartók az oszlopkeretbe akaszthatók. A horganyzott polc a kereszttartópárra fektethető

Felhasználás:

Alappolcokhoz és bővítő toldatokhoz.
A kereszttartó párra egy üveg- vagy falap helyezhető.

Szín:

Kereszttartópár mindig RAL 7016 antracitszürke porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz