Oszlopkeret lemezborítással 2400 mm

Cikkszám: 990296 2400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9
  • Magasságállítás osztása: 40
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
Magasságállítás osztása 40 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 2 400 mm
Szélesség 500 mm
Közfal beépítése lehetséges igen
Polclapos beakasztható polchoz igen
Polcmagasság 2 400 mm
Polc magassághoz 2 400 mm
Polc mélységhez 500 mm
Polclap adapter 1 oldalas
Szerelés szükséges igen
Termék fajtája Oszlopkeret

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 990296 2400
EAN / GTIN 4062406114503
Gyártó száma 990296 2400

Leírás

Kivitel:

Beakasztó résekkel 40 mm-es osztásban és műanyag-zárósapkákkal mindkét végén. A lyukraszteres lemezborítás megakadályozza az oldalsó kinyúlást.

Felhasználás:

990201990216 sz. alappolcokhoz és polcbővítésekhez köztes- vagy záró keretként használható.

Szín:

RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz