{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 mm | |
Magasságállítás osztása | 40 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 2 000 mm | |
Szélesség | 500 mm | |
Közfal beépítése lehetséges | igen | |
Polclapos beakasztható polchoz | igen | |
Polcmagasság | 2 000 mm | |
Polc magassághoz | 2 000 mm | |
Polc mélységhez | 500 mm | |
Polclap adapter | 1 oldalas | |
Szerelés szükséges | igen | |
Termék fajtája | Oszlopkeret |
Cikkszám | 990296 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406114497 | |
Gyártó száma | 990296 2000 |