Sarokelem 1 saroklábbal 1200 mm

Cikkszám: 990246 1200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 120
  • Polclap vastagsága: 38
  • Magasságállítás osztása: 40
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 120 kg
Polclap vastagsága 38 mm
Magasságállítás osztása 40 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Polcmagasság 1 200 mm
Polclap szélessége 975 mm
Polclap mélysége 975 mm
Polclap homlokoldala (A méret) 636 mm
Polclap mélysége (B méret) 972 mm
Polclapok száma 3
Polcbetét mélység 500 mm
Max. mezőterhelés 900 kg
Polc felépítéséhez csatlakozó polcok szükségesek igen
Önálló sarokelem nem
Szerelés szükséges igen
Termék fajtája Sarokelem

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 990246 1200
EAN / GTIN 4062406114183
Gyártó száma 990246 1200

Leírás

Kivitel:

Stabil sarokláb négyszögletes lábakból (50×25×1,25mm) 40 mm-es osztásban beakasztó hornyokkal a kereszttartók / polcok rögzítéséhez. Oszlopkeret műanyag zárósapkákkal. Az összeszerelés szerszám nélkül, beakasztással történik. A nagyfokú oldalstabilitásnak köszönhetően a stabilizáláshoz keresztmerevítők nem szükségesek. A polcok horganyzott lemezből készülnek.

Tartalom:

Sarokláb, sarok polclap (darabszámot lásd a mindenkori méretnél).
1 db sarokláb, 3 db sarokpolc.

Szín:

Oszlopkeret RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. Kereszttartó párok mindig RAL 7016 antracitszürke színben.

Figyelem:

A sarokelem csak a két 990201 sz. vagy 990211 sz. alappolc kombinációjában szerelhető fel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz