Összeakasztható polcbővítés 2400 mm

Cikkszám: 990216 2400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 120
  • Polclap vastagsága: 38
  • Magasságállítás osztása: 40
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 120 kg
Polclap vastagsága 38 mm
Magasságállítás osztása 40 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Polcmagasság 2 400 mm
polcmélység 500 mm
Polcbővítés felépítmény mérete, szélesség 975 mm
Polclap szélessége 946 mm
Polclap mélysége 500 mm
Polclap szélessége, belső méret 900 mm
Polclapok száma 5
Profilkeretek száma 1
Max. mezőterhelés 900 kg
Polc felépítése Polcbővítés
Polclap rögzítés módja Merevítő
Termék fajtája Polc

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 990216 2400
EAN / GTIN 4062406114305
Gyártó száma 990216 2400

Leírás

Kivitel:

Stabil oszlopkeret négyszögletes lábakból (50×25×1,25mm) 40 mm-es osztásban beakasztó hornyokkal a kereszttartók / polcok rögzítéséhez. Oszlopkeret műanyag zárófedelekkel. Az összeszerelés szerszám nélkül, beakasztással történik. A nagyfokú oldalstabilitásnak köszönhetően a stabilizáláshoz keresztmerevítők nem szükségesek. Polcok horganyzott lemezből.

Szín:

Oszlopkeret RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. Kereszttartó párok mindig RAL 7016 antracitszürke színben.

Figyelem:

  • Az 500 mm mély polcok méretben kompatibilisek a GridLine szekrényekkel és ezekkel tetszőlegesen kombinálható.
  • A polclapos összeilleszthető polcokhoz való elemeket és tartozékokat lásd a 990271990370 sz. alatt talál.
  • A polcok stabilitásának biztosítása érdekében 4:1 magasság-mélység aránynál óvintézkedéseket kell hozni a billenés megakadályozása érdekében.
  • Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz