Oldalfal rögzítőeszközökkel, készlet 2500 mm

Cikkszám: 990100 2500
Ár beállítása 2 Darab (84,98 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
Magasság 2 500 mm
Szélesség 400 mm
Közfal beépítése lehetséges nem
Polclapos beakasztható polchoz igen
Polc magassághoz 2 500 mm
Polc mélységhez 400 mm
Felhasználási terület Polc
Oldalfal felépítés két darabos
A szerelőanyag a készlet tartozéka igen
Szerelés szükséges igen
Termék fajtája Oldalfal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 990100 2500
EAN / GTIN 4045197518125
Gyártó száma 990100 2500

Leírás

Kivitel:

□ 9×9 mm perforálással 37 mm-es osztásban akasztók és tartók, valamint perforált falhoz való tartozékok rögzítéséhez. Ezeket a 95. termékcsoportban találja. Egy oldalfal két egymás felett rögzítendő perforált falból áll. Szállítás kompletten, rögzítőeszközökkel együtt.

Felhasználás:

Oldalborításként a polc végén (két polc közé nem szerelhető be). Egy teljes polcmező lefedéséhez bal és jobb oldalra 2 oldalfalat kell rendelni.

Szín:

RAL 7016 antracitszürke porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz