Sarok polcbetét 4 tartóval és 4 ékkel 400 mm

Cikkszám: 990080 400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
106 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Polcbetét mélység (mm) Egységár ÁFA-val
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 230
  • Polclap vastagsága: 30

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 230 kg
Polclap vastagsága 30 mm
Vastagság 30 mm
Polclap szélessége 400 mm
Polclap mélysége 400 mm
Polcbetét mélység 400 mm
Felhasználási terület Polc
Termék fajtája Polclap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 990080 400
EAN / GTIN 4045197518002
Gyártó száma 990080 400

Leírás

Kivitel:

Kompletten 4 tartóval és 4 ékkel.

Felhasználás:

A 990000990025 sz. univerzális polcok bővítéséhez.

Szín:

Szürke porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz