Mobil felületmegmunkáló modul. - GRIT GHBM

Cikkszám: 99001012010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Állvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 99001012010
EAN / GTIN 4014586886992
Gyártó száma 99001012010
L-szám L00030 543

Leírás

Leírás:

  • Modul felületkezeléshez
  • GRIT GHBM
  • Modul felületkezeléshez

Jellemző:

  • Méretek HxSxM 430 x 252 x 166 mm
  • övméret 50 x 1 000 mm
  • súly 5 kg

Előny:

  • Alacsony erőkifejtés hosszú hegesztési varratok csiszolásakor a görgős vezetésnek köszönhetően
  • Átalakítás más alkalmazásokra kevesebb mint 45 másodperc alatt
  • Homogén felületek egy munkalépésben
  • Nagy felületeken való munka alacsony fáradtsággal

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz