Gépállvány elszívóval - GRIT GIXBE

Cikkszám: 99001009000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Szalagcsiszoló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 99001009000
    EAN / GTIN 4014586859125
    Gyártó száma 99001009000
    L-szám L00010 3182

    Leírás

    Leírás:

    • Gépállvány elszívással
    • GRIT GIXBE
    • Integrált motor a hatékony elszíváshoz

    Jellemző:

    • Névleges bemeneti teljesítmény 0,37 kW
    • feszültség 3 x 400/440V 50/60Hz
    • légáram 8 170 l/min
    • üresjárati fordulatszám 1 500 / 3 000 1/min
    • max. Vákuum 2,65 hPa
    • Méretek LxSxH 305 x 575 x 700 mm
    • Súly 58 kg

    Előny:

    • Nagy stabilitás a padlóra történő dübeles rögzítésnek köszönhetően
    • Megoldható a beépített elszívó rendszerhez való csatlakozás
    • Kombinálható GI 100 (EF) szalagcsiszolóval és GXE, GIE sorjázógépekkel
    • Porszórásos bevonat

    Tartalom:

    • 1 tömlő
    • 1 feszítőszíj
    • 1 CEE dugó (16 A)

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz