Hatszög rátüzőkulcs

Cikkszám: 990-10
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 990-10
EAN / GTIN 4000896047253
Gyártó száma 990-10

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Hengerfej csavaros csatlakozás (XZN csavarok)
  • Rövid kivitel
  • Recés
  • Felület: ÓNBEVONATÚ
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Kimenet: Belül többfogú profil XZN
  • Csavarkulcs mérete: ∙ M10
  • Méretek / hosszúság: 53 mm
  • Hossz L1: 15 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,08 kg.
  • Kézi működtetéshez
Miért az ón (titán-nitrid) bevonat?A nagyon kemény ónbevonat speciális eljárása rendkívül nagy tapadást és kopásállóságot biztosít a bevonat számára, amely optimálisan alkalmas folyamatos terhelésekhez, pl. Az iparban és a kézműiparban az erősebb kopás elleni védelem biztosítja az élettartam javitását tökéletesített illeszkedési pontosság az optimális rétegvastagságnakkiváló nyomaték optimalizált korrózióvédelem

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz