Csavarvágó íves vágás 350mm

Cikkszám: 990.RB00
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 990.RB00
EAN / GTIN 3148517494923
Gyártó száma 990.RB00
L-szám L60130 3586

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Speciális vágókések a síkban történő vágáshoz, nagy teljesítményű krómacélból
  • A vágókések nagyobb keménysége a hosszabb vágási idő érdekében
  • A vágókések holtjátékának beállítása excentrikus csavarok segítségével
  • Ergonomikus fogantyúk kézvédelemmel.

Jellemző:

  • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 6 - 5 - 5
  • L [″]: 12
  • L [mm]: 350
  • Kés: 990.LRB00
  • [kg]: 1,000

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz