Végvágott csavarvágó 450mm

Cikkszám: 990.RB0
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
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 990.RB0
EAN / GTIN 3148517495050
Gyártó száma 990.RB0
L-szám L60130 6270

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Speciális vágókések a síkban történő vágáshoz, nagy teljesítményű krómacélból
  • A vágókések nagyobb keménysége a hosszabb vágási idő érdekében
  • A vágókések holtjátékának beállítása excentrikus csavarok segítségével
  • Ergonomikus fogantyúk kézvédelemmel.

Jellemző:

  • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 7.0 - 6.0 - 5.5
  • L [″]: 18
  • L [mm]: 450
  • Kés: 990.LRB0
  • [kg]: 1,700

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban