Kések, csapszegvágóhoz, 990.B1-BF1

Cikkszám: 990.LB1
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
    Termék fajtája Olló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 990.LB1
    EAN / GTIN 3148517495210
    Gyártó száma 990.LB1
    L-szám L60130 69

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: A Kések, csapszegvágóhoz,olyan kopóalkatrészek, amelyek kopása normális
    • A FACOM garantálja a méretpontosságot és az ajánlott használatra való alkalmasságot
    • Az élettartam közvetlenül a használati körülményektől függ
    • Csavarokkal szállítva.

    Jellemző:

    • Forrás: 990.BF1 - 990.B1
    • [kg]: 1.050

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz