Végvágó csavarvágó 450mm

Cikkszám: 990.BRF0
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
    Termék fajtája Olló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 990.BRF0
    EAN / GTIN 3148518274715
    Gyártó száma 990.BRF0
    L-szám L60130 8879

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Speciális vágókések a síkban történő vágáshoz, nagy teljesítményű krómacélból
    • A vágókések nagyobb keménysége a hosszabb vágási idő érdekében
    • A vágókések holtjátékának beállítása excentrikus csavarok segítségével
    • Ergonomikus fogantyúk kézvédelemmel.

    Jellemző:

    • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 7.0 - 6.0 - 5.5
    • L [″]: 18
    • L [mm]: 450
    • Kés: 990.LRB0
    • [kg]: 1,700

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz