Csavarvágó kovácsolt axiális 1050mm

Cikkszám: 990.BF4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 990.BF4
EAN / GTIN 3148518274623
Gyártó száma 990.BF4
L-szám L60130 8013

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Kovácsolt karok
  • a vágás közbeni kisebb elhajlásért
  • Nagy teljesítményű krómacélból készült vágókések
  • A vágókések javított keménysége
  • a hosszabb vágási időtartamért
  • A vágókések holtjátékának beállítása
  • excentrikus csavarok segítségével
  • Ergonomikus fogantyúk kézvédővel.

Jellemző:

  • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 18 - 11 - 10
  • L [″]: 41
  • L [mm]: 1050
  • Kés: 990.LB4
  • [kg]: 8,600

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz