Csavarvágó kovácsolt axiális 750mm

Cikkszám: 990.BF2
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
    Termék fajtája Olló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 990.BF2
    EAN / GTIN 3148518274463
    Gyártó száma 990.BF2
    L-szám L60130 5939

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Kovácsolt karok
    • a vágás közbeni kisebb elhajlásért
    • Nagy teljesítményű krómacélból készült vágókések
    • A vágókések javított keménysége
    • a hosszabb vágási időtartamért
    • A vágókések holtjátékának beállítása
    • excentrikus csavarok segítségével
    • Ergonomikus fogantyúk kézvédővel.

    Jellemző:

    • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 13 - 9 - 8
    • L [″]: 30
    • L [mm]: 750
    • Kés: 990.LB2
    • [kg]: 4.200

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz