Csavarvágó axiális 600mm

Cikkszám: 990.B1
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 990.B1
EAN / GTIN 3148517494503
Gyártó száma 990.B1
L-szám L60130 5812

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Nagy teljesítményű krómacélból készült vágókések
  • A vágókések javított keménysége
  • a hosszabb vágási időtartam érdekében
  • A vágókések holtjátékának beállítása
  • excentrikus csavarok segítségével
  • Ergonomikus fogantyúk kézvédővel.

Jellemző:

  • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 10 - 8 - 7
  • L [″]: 24
  • L [mm]: 600
  • Kés: 990.LB1
  • [kg]: 2,800

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz