Nagy teljesítményű fogó fekete atramentált 250 mm

Cikkszám: 99 10 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Harapófogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 99 10 250
    EAN / GTIN 4003773071396
    Gyártó száma 99 10 250
    L-szám L70010 1397

    Leírás

    Leírás:

    • 25 % erőmegtakarítás a hagyományos, azonos méretű szerelőfogókhoz képest
    • alacsonyan fekvő vasak kötésére is alkalmas a különösen vékony formájuknak köszönhetően
    • a rögzítővasak rögzítéséhez a tekercsből származó kötőhuzalokkal
    • A huzal sodrása és vágása egy műveletben
    • nagy arányú kötés, ezért alacsony feszültségű munka még vastagabb kötőhuzalok használata esetén is
    • Az inak és izmok tehermentesítése a vágási ütés erős csillapítása miatt a kötőszál elvágása után
    • A vágóélek felülről edzettek, a vágóélek keménysége kb. 61 HRC

    Jellemző:

    • Vágási értékek kemény drót (átmérő): Ø 1,8 mm
    • Vágási értékek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 3,3 mm
    • Vágóél hossza mm: 23.0mm 25.0mm
    • feketére foszfátozott
    • Polírozott
    • Vágóél ferdével

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz