Betonszerelő fogó (rabitzfogó) műanyaggal bevonva feketére foszfátozott 280 mm

Cikkszám: 99 01 280
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám 99 01 280
EAN / GTIN 4003773021490
Gyártó száma 99 01 280
L-szám L70010 358

Leírás

Description:

  • pour torsader et couper des fils à ligaturer en bobine en une seule opération: rapide, fiable et économique
  • tranchants trempés, dureté d'env. 61 HRC

Caractéristique(s):

  • Valeurs de coupe du fil mi-dur (diamètre) : Ø 2,8mm
  • Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 1,8mm
  • noire et brunie à froid
  • avec revêtement en plastique
  • poli
  • Tranchant avec facette

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz