Dugókulcs T-csúszós fogantyúval 10 mm

Cikkszám: 98B.10
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
    Termék fajtája Dugókulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 98B.10
    EAN / GTIN 3148518024686
    Gyártó száma 98B.10
    L-szám L60130 3404

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Ideális a nehezen hozzáférhető vagy gyorsan elvégzendő meghúzási és lazítási műveletekhez
    • Csúszó fogantyú horonnyal
    • Középső pozícióban blokkoló horony a gyors hozzáféréshez az ujjak közötti forgatással: ″gördülő hatás″
    • Végső pozícióban rúd, mint kar, erőteljes meghúzáshoz vagy lazításhoz, illetve nehéz helyeken történő tisztításhoz
    • Krómozott, szaténozott kivitel.

    Jellemző:

    • A [mm]: 10
    • d1 [mm]: 15.00
    • d2 [mm]: 8
    • d3 [mm]: 8
    • L [mm]: 260
    • L1 [mm]: 175
    • 6-szegély [mm]: 10
    • [g]: 245

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz