Szerszámkészlet munkapad fiókkal 7 + 1 rekeszes antracit, RAL 7016 161 db

Cikkszám: 98830194
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 98830194
EAN / GTIN 4018754343355
Gyártó száma 98830194

Leírás

Leírás:

Csúcskategóriás munkapad:
  • Háromlépcsős biztonsági koncepció:
;
  1. Központi zár az oldalsó hengerzárral, csuklós kulccsal
  2. Az egyszeri zárás megakadályozza a vezetés közbeni véletlen nyitást
  3. Billentés elleni védelem - nem lehet egyszerre több fiókot kihúzni
;
  • 7 fiókkal
  • Nagy munkafelület FSC-tanúsítvánnyal rendelkező nyírfa multiplex munkalappal (1150 x 500 x 30 mm)
  • Külön zárható szekrényrész mágneses tartóval és állítható magasságú mezzanine (70 mm-es rács)
  • A fiókok és a szekrény részei ugyanúgy zárnak
  • Rozsdamentes acél burkolat
  • Kábelezés két gumibevonatú perselyen keresztül
  • Levehető kábelcsatorna hátul
  • Olaj- és saválló kerekek (Ø125 mm) menetvédelemmel és két rögzítőfékkel
  • Váz RAL 7016, fiókok és szekrény rész RAL 9005 robusztus ipari porfestett bevonattal
  • Papírtekercs-tartóval
  • Oldalsó lyukrács a 8031-8041 számú horgokhoz, pl. nagyobb szerszámokhoz
  • Felszerelhető STAHLWILLE standard és TCS betétekkel, 1 + 2 fiók: 1 x 3/3 + 1 x 2/3 fiók 3 – 7: 1 x 3/3
  • A fiók teherbírása 30 kg.
  • Opcionálisan kapható: E-Kit mágneses többaljzattal, két USB-porttal, mágneses tartóval (a munkapadon bárhol elhelyezhető) és kábeltartóval
Tartalom, 161 részes:
  • 11 hatlapú dugókulcs 1/4″ No. 40: 5; 8; 6; 7; 5,5; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 17 hatlapú dugókulcs 1/2″ No. 52: 10; 14; 12; 13; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 2 toldatok, 1/4″ No. 405QR: 54; 150 mm
  • 1 gyorskioldó racsni No. 415QR N: 1/4″
  • 1 bites csatlakozó 3116
    • 2 toldatok, 1/2″ No. 509QR: 130; 255 mm
    • 1 gyorskioldó racsni No. 512QR N: 1/2″
    • 1 átmeneti cikkszám: 410: 1/4–1/2″
    • 1 átmeneti cikkszám: 513: 1/2–3/8″
    • 1 bites tartó No. 412: 1/4″
    • 2 bites ratchets No. 4008: 1/4″
    • 1 bites tartó No. 4007: 1/4″
    • 1 3 56 bites készlet száma: PZ1 3 : 1 75 25 4 bittartó , L.25: SL6;ph2;6mm (20x) , 5mm;3;3 (2) , 3;3;2;20 (15x) , T BO10;25;27;30;PZ1;15;40x , INHEX 2;2;PH1 , L.27mm: SL4 mm , 25;30mm;12065 2;40;T20
    • 1 Vízpumpa fogó No. 6551: 240 mm
    • 1 No. 6602 erő oldalvágó : 160 mm
    • 1 6529. Sz. hegyes csőrű fogó : 200 mm
    • 1 6501. Sz. kombinált fogó : 180 mm
    • 16 villáskulcs , sz.: 13:6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
    • 1 db nyitott végű kulcs, állítható 4025 5. Sz.
      • racsnis villáskulcs, lapos 17F: 8; 19; 13; 17; 10 mm
      • 1 Elektronikai lapos csavarhúzó No. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
      • 2 lapos csavarhúzó No. 4620: 0,8 x 4 x 100; 1,6 x 10 x 200 mm
      • 3 csillagfejű csavarhúzó , 4630. Sz.:PH1; ph2; PH3
      • 1 kábelkés No. 12320
        • 1 tekercsszalag mérete No. 12935/3: 3 m..
        • 1 mini mágneses emelő No. 12600: 270 g..
        • 1 fa link skála No. 13111: 2 m..
        • 1 db TORX® No. 10771/8 golyófejű csavarhúzók : 8 db-os
        • 1 db golyósfejű sarokcsavarozó készlet 10767/9-es hatszögletű : 9 db-os
        • 1 lakatos kalapács No. 10961: 500 g..
        • 1 puha kalapács No. 10959: 35 mm
        • 1 lapos véső 102/175 sz.: 175 mm
        • 1 tűs meghajtó, 108/150. Sz.: 150 x 6 mm
        • 1 szemcseméret 105/100: 100 x 10 mm
        • 1 tűs meghajtó, 109/6. Sz.: 3,4 mm
        • 1 Thru-driver No. 104/120: 120 x 4 mm
        • 1 Seeger fogó No. 6546: A21
        • 1 No. 6543 Seeger fogó : J2
        • 1 Seeger fogó No. 6545: A2
        • 1 No. 6544 Seeger fogó : J21

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 161
  • Fiókok száma: 7 + 1 Fach
  • Szín: antracit, RAL 7016
  • Magasság mm (h): 1045 mm
  • Hossz [mm]: 500 mm
  • Tömeg kg: 107.500 kg
  • Szélesség mm (b): 1150 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz